Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo per modanature
Per il fissaggio di rivestimenti decorativi e pratici, emblemi, scritte, pannelli e mensole per il settore automobilistico. In combinazione con elementi di fissaggio meccanici per fissare gli spoiler.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima aderenza
- Il nastro offre un'eccellente affidabilità di applicazione appena installato. Altissima resistenza finale raggiunta dopo un periodo di incollaggio di 24 ore.
- Eccellente forza adesiva anche su superfici grezze e leggermente irregolari
Supporto in schiuma
Il nastro attutisce le vibrazioni e compensa i diversi comportamenti di espansione dei diversi materiali.
Altamente resistente alla temperatura, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Il nastro adesivo può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni.
- Non perde la forza adesiva alle temperature più elevate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per il fissaggio di rivestimenti decorativi e pratici, emblemi, scritte, pannelli e mensole per il settore automobilistico, nonché per il fissaggio di targhette sulle macchine.
- Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone.
- Per garantire un'aderenza adeguata, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione.
- L'adesione finale viene raggiunta dopo 24 ore.
- Se si utilizza il prodotto su superfici delicate (come PP, PE, gomma) e porose (come legno e pietra), effettuare prove preliminari.
- Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo (prove preliminari obbligatorie).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.