Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro adesivo per sottorivestimento porte

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo per sottorivestimento porte

Per incollare il sottorivestimento per porte

  • Lunghezza: 50 m
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Spessore pellicola: 0,1 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Lunghezza Resistenza temperatura min Resistenza temperatura max Numero UI
Prezzo/UI
0894235338
38 mm 50 m -40 °C 100 °C
1 pz.
0894235319
19 mm 50 m -40 °C 100 °C
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
  • Autoadesivo biadesivo

  • Adesione immediata senza tempo necessario per l'essiccazione

  • Resistente alle temperature da -40°C a +100°C

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.