Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura in carta crespata
Per la verniciatura e la smaltatura con vernici e smalti convenzionali, anche su substrati leggermente irregolari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza a temperature più elevate
- La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +100 °C per max 30 minuti
Facile da applicare
- Facile da srotolare per lavorare comodamente
- Nessuno strappo indesiderato della carta
Tenuta eccellente
- Ottima aderenza anche su materiali di supporto leggermente irregolari
Forte resistenza
- Resistente ai tradizionali sistemi di verniciatura e smaltatura
- Rimozione senza residui
- Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice
- Non adatto per l'uso in applicazioni in ambienti esterni poiché il nastro non è resistente ai raggi UV
- Non utilizzare su parquet, poiché potrebbe danneggiare la vernice durante la rimozione.
- Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice.
- Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all'esterno.
- Non utilizzare su parquet, poiché potrebbe danneggiare la vernice durante la rimozione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Solo per applicazioni in ambienti interni
- Per mascheratura durante lavori di verniciatura e smaltatura
- Per fissare pellicole di copertura
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.