Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura in carta crespata
Applicazioni all’interno. Lavori di mascheratura per verniciatura con sistemi comuni disponibili in commercio e fissaggio di pellicole per mascheratura. Adatto anche per l'essiccazione in forno grazie alla resistenza al calore fino a 80 °C.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Facilmente srotolabile
- Semplice applicazione
- Evita la rottura della carta
Resistente al calore fino a 80°C, quindi adatto anche per asciugatura a forno
Ottima aderenza anche su superfici leggermente irregolari
Altamente resistente alle pitture e vernici disponibili in commercio
Il nastro può essere rimosso senza lasciare residui
Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Applicazioni all’interno. Per lavori di copertura e per l’applicazione della carta per mascheratura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.