Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro adesivo per specchi
Nastro adesivo per specchi - 1
Nastro adesivo per specchi - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo per specchi

Nastro biadesivo in schiuma per il montaggio e il fissaggio permanente su tutte le superfici lisce e leggermente irregolari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Eccellente compatibilità con una vasta gamma di superfici comuni


  • Il nastro adesivo è adatto per l'incollaggio su molti materiali diversi

  • Attenua le vibrazioni e compensa le parti di giunzione con coefficienti di espansione verticali diversi


Alto grado di aderenza iniziale



Sufficiente affidabilità subito dopo l'applicazione.



Estrema resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, ai plastificanti e ai prodotti chimici


  • Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

  • La schiuma del supporto non ingiallisce e rimane permanentemente elastica.


Conforme RoHS

Indicazione
  • Effettuare prove preliminari su superfici delicate (ad es. PP, PE, gomma) e superfici ruvide o porose (ad es. legno, pietra).

  • Effettuare prove preliminari per determinare l'adesione alle superfici verniciate (in particolare le superfici verniciate a polvere).

  • Se si devono unire materiali plastici contenenti additivi plastificanti, questi ultimi possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò compromette la resistenza dell'adesivo.

  • Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde sul retro dello specchio), i produttori di specchi in generale consigliano di utilizzare un fissaggio meccanico aggiuntivo.

  • Sugli specchi di sicurezza (identificabili da una pellicola blu o verde), il nastro può presentare problemi di aderenza a causa dell'interazione tra la pellicola e l'adesivo. L'aderenza è particolarmente scarsa sulle pellicole in PE/PP. Vanno pertanto eseguiti test preliminari. Poiché per gli specchi di sicurezza possono essere utilizzate pellicole di vario tipo, si consiglia vivamente l'uso di fissaggi meccanici aggiuntivi.


Si prega di osservare le istruzioni di montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL NASTRO ADESIVO PER SPECCHI
Quantità di nastro adesivo da utilizzare
Larghezza nastro adesivo (mm)Area dello specchio (cm2)Spessore specchio (mm)
3456
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.