Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo antiscivolo per marcatura pavimenti Heavy Duty
Nastro segnaletico catarifrangente con resistenza allo scivolamento R11 in conformità con DIN EN 16165
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoadesivo
- Estremamente duraturo e resistente all'usura
- Facile da applicare e utilizzabile immediatamente
- Con carta siliconata
- Il nastro è calpestabile da carrelli industriali, autovetture, veicoli commerciali ecc. Evitare di eseguire manovre e sterzate sul nastro.
- Per l'uso all'aperto, applicare prima il primer adesivo per butile. In questo modo aumenta notevolmente la forza di adesione del nastro adesivo su tutte le superfici.
- Evitare di curvare e girare sul nastro con carrelli industriali o altri veicoli pesanti. Ciò potrebbe danneggiare il nastro.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Segnaletica per pavimenti resistente e antiscivolo con superficie catarifrangente per materiali di supporto lisci, ruvidi e irregolari in interni ed esterni, come bordi di gradini e rampe, magazzini/logistica, aree di lavoro, ponti sollevatori, fosse d'ispezione, zone umide. Adatto per pedoni e transpallet. Il nastro può essere calpestato anche da carrelli industriali.
Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, pavimentazione in calcestruzzo, rivestimenti EP/PU/MMA, piastrelle e asfalto.
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi e altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.