Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo segnaletico, antiscivolo, luminescente
Buona visibilità al buio e antiscivolo R13 a norma DIN 51130.
- Colore: Giallo-nero
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Base adesiva: Acrilato
- Lunghezza: 6 m
- Spessore: 1 mm
- Temperatura d'esercizio min/max: -5 a 50 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: Illimitato / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoadesivo
- Per carichi medio-alti
- Aiuta a prevenire scivolamenti e cadute
- Con pellicola in silicone
- Conforme ai requisiti delle norme DIN 4844 o rispettivamente DIN EN ISO 7010
- Il nastro resiste a carrelli, vetture, veicoli commerciali ecc.; è sconsigliabile effettuare manovre su di esso.
- Nastro giallo-nero per zone pericolose e ostacoli permanenti
- Per l'uso all'aperto, applicare prima il primer per butile. In questo modo aumenta notevolmente la forza di adesione del nastro adesivo su tutte le superfici.
- La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere.
Nastro segnaletico antiscivolo per punti di pericolo all'interno e all'esterno, quali bordi di scale e di rampe, aree di lavoro, ponti sollevatori, fosse d'ispezione in officine, aree bagnate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.