Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo segnaletico, antiscivolo, laminato in alluminio
Nastro antiscivolo morbido. Grado antiscivolo R13 a norma DIN 51130 per l'uso in ambienti interni ed esterni su superfici profilate come lamiere bugnate e nastro segnaletico rifrangente antiscivolo per aree pericolose, tra cui il bordo di gradini e rampe, aree di lavoro, ponti sollevatori, fosse di ispezione e aree umide.
- Colore: Giallo-nero
- Materiale: Alluminio
- Base adesiva: Acrilato
- Lunghezza: 6 m
- Spessore: 1 mm
- Temperatura d'esercizio min/max: -23 a 65 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: Illimitato / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoadesivo
- Per carichi medio-alti
- Previene scivolamenti e cadute
- Laminato in alluminio per una buona formabilità
- Con pellicola in silicone
- Conforme ai requisiti delle norme DIN 4844 o rispettivamente DIN EN ISO 7010
- Il nastro resiste a carrelli, vetture, veicoli commerciali ecc. È consigliabile evitare di effettuare manovre su di esso.
- Nastro giallo-nero per punti pericolosi e ostacoli permanenti
- Per l'uso all'aperto, applicare prima il primer per butile. In questo modo aumenta notevolmente la forza di adesione del nastro adesivo su tutte le superfici.
- La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere.
Marcatura antiscivolo di superfici profilate per interni ed esterni, come ad esempio piastre corrugate e marcatura segnaletica antiscivolo per punti pericolosi come scale e bordi di rampe, aree di lavoro, ponti sollevatori, pozzetti di officine, aree bagnate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.