Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo segnaletico, antiscivolo, standard
Contrassegni di avvertenza antiscivolo per contrassegnare aree pericolose e come prevenzione dello scivolamento in ambienti interni ed esterni con protezione dalle intemperie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autoadesivo e semplice da applicare
- Può essere calpestato immediatamente dopo l'applicazione
Per aree a traffico medio-alto
- Valutazione antiscivolo R13 a norma DIN EN 16165
- Aiuta a prevenire scivolamenti e cadute
Griglia di ossido di alluminio, saldamente fissata a un materiale di base in PVC con resina acrilica
- Durevole e resistente all'usura
- Impermeabile, resistente alle sostanze chimiche e agli oli minerali
Con pellicola in silicone
- Nastro giallo-nero per zone pericolose e ostacoli permanenti
- All'aperto deve essere utilizzato il primer butilico. Questo aumenta notevolmente la forza adesiva di un nastro adesivo su tutte le superfici.
- La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere.
Contrassegni di avvertenza antiscivolo per contrassegnare aree pericolose e come prevenzione dello scivolamento in ambienti interni ed esterni protetti dalle intemperie, quali scale e bordi delle rampe, aree di lavoro, ponti sollevatori, fosse d'ispezione, macchine, veicoli, aree umide, ecc.
Resistenti al traffico pedonale pesante e al traffico di transpallet leggeri. Evitare di torcere e avvolgere il nastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.