Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo con marcatura di segnalazione
La soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ogni tipo di bordo, aree di lavoro, ponti sollevatori, gradini e fasci di cavi. Conforme alle norme DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Base adesiva: Gomma naturale
- Lunghezza: 33 m
- Spessore: 0,16 mm
- Temperatura d'esercizio min/max: 0 a 60 °C
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
- Allungamento a rottura: 150 %
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoadesivo
- Buone caratteristiche adesive
- Elevata resistenza allo strappo
- Buona resistenza all'abrasione
- Semplice utilizzo
- Conforme ai requisiti delle norme DIN 4844 o rispettivamente DIN EN ISO 7010
- Il nastro resiste a carrelli, vetture, veicoli commerciali ecc.; è sconsigliabile effettuare manovre su di esso.
- Nastro giallo-nero per punti pericolosi e ostacoli permanenti
- Nastro rosso e bianco per aree di restrizione temporanea o punti di pericolo e ostacoli removibili
- La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso, trucioli e polvere.
La soluzione ottimale per un'ampia gamma di applicazioni, come bordi di tutti i tipi, aree di lavoro, ponti sollevatori per auto, scale ed edifici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.