Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro segnaletico adesivo per pavimenti BASIC
La soluzione pratica per contrassegnare in modo rapido e semplice percorsi di traffico, spazi di lavoro, aree di sicurezza, parcheggi e aree di stoccaggio in aree interne.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro in PVC con adesivo acrilato
- Buona durata
- Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione
- Adatto per pedoni e transpallet
Compatibile con un'ampia gamma di superfici
- Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
- Per superfici lisce in ambienti interni
Facile da usare
- Autoadesivo, con eccellente aderenza su superfici lisce
- Applicazione rapida, calpestabile immediatamente e facile da pulire
- Facile ed efficiente da utilizzare
Supporta progetti 5S
- Chiara demarcazione delle aree di lavoro
- Marcatura visibile dei percorsi di traffico
- Demarcazione efficiente delle zone di sicurezza
- Disponibile in una varietà di colori per una marcatura flessibile
Il nastro non deve essere esposto a carichi meccanici elevati, in particolare carrelli industriali pesanti e movimenti di rotazione o di torsione; inoltre, non spingere o trascinare pallet nell'area contrassegnata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Il nastro segnaletico per pavimenti in PVC BASIC con adesivo in acrilato consente di contrassegnare in modo rapido e semplice corsie di traffico, aree di lavoro e di sicurezza, zone di parcheggio e stoccaggio.
Stabilisce chiare demarcazioni nelle aree di produzione e stoccaggio, nonché negli spazi di vendita al dettaglio ed esposizione, garantendo un orientamento ottimale e una maggiore sicurezza.
Ideale per la segnaletica orizzontale con codifica a colori e la demarcazione di zone in aree con carico medio, ad esempio di pedoni o transpallet; il nastro supporta in modo efficiente l'implementazione di progetti 5S e Lean. Può essere utilizzato per contrassegnare in modo chiaro e preciso le aree dei macchinari, le distanze di sicurezza, i gradini e i bordi, nonché gli spazi di stoccaggio per pallet e contenitori, le zone di prelievo e i vani di stoccaggio/messa a scaffale.
Le sue affidabili proprietà adesive su superfici lisce come calcestruzzo, rivestimenti in EP/PU/MMA e piastrelle fanno del nastro segnaletico adesivo per pavimenti BASIC una soluzione efficace per la marcatura ambientale in aree interne.
Per un'adesione ottimale, il materiale di base deve essere privo di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Su alcune superfici, si consiglia di utilizzare anche primer butilico, in particolare su calcestruzzo, asfalto, legno non trattato e non verniciato e su tutte le superfici ruvide e granulose.
Per aumentare l'adesione e la durata, dopo l'applicazione il nastro segnaletico per pavimenti BASIC deve essere premuto saldamente in posizione. Un rullo a pressione è particolarmente adatto per questa operazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.