Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro segnaletico adesivo per pavimenti LIGHT
Il nastro segnaletico per pavimenti sottile consente la marcatura di corsie, aree di lavoro, aree di sicurezza, parcheggi e punti di stoccaggio, nonché pareti e bordi in modo rapido e semplice. Idoneo per applicazioni in ambienti interni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro in PVC morbido opaco con adesivo in gomma sensibile alla pressione
- Eccezionale resistenza ad abrasione, corrosione e umidità
- Buona resistenza all'abrasione
- Eccellente conformabilità
- Adatto per traffico pedonale
Compatibile con un'ampia gamma di superfici
- Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
- Per superfici lisce in ambienti interni
Facile da usare
- Autoadesivo, con eccellente aderenza su superfici lisce
- Applicazione rapida, calpestabile immediatamente e facile da pulire
- Facile ed efficiente da utilizzare
- Strappabile a mano
- Rimozione senza residui per la pulizia o la manutenzione
Supporta progetti 5S
- Chiara demarcazione delle aree di lavoro
- Marcatura visibile dei percorsi di traffico
- Demarcazione efficiente delle zone di sicurezza
- Disponibile in una varietà di colori per una marcatura flessibile
Prodotto privo di silicone
- Conforme alla direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio)
- Adatto per aree senza traffico di carrelli elevatori o altri carichi pesanti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Il nastro segnaletico per pavimenti in PVC morbido LIGHT con adesivo in gomma sensibile alla pressione consente di contrassegnare in modo rapido e semplice corsie di traffico, aree di lavoro e di sicurezza, zone di parcheggio e stoccaggio, pareti e bordi. Consente un orientamento chiaro e una maggiore sicurezza, è ideale per marcature con codifica a colori di percorsi temporanei che cambiano di frequente e supporta l'implementazione di progetti 5S e Lean grazie all'elevata forza adesiva, alla resistenza all'abrasione e all'eccellente conformabilità.
Il nastro è estremamente versatile, ad esempio per marcature temporanee in luoghi come centri sportivi, fiere o mostre, per la demarcazione chiara di macchinari e aree di lavoro, per indirizzare temporaneamente il traffico nei cantieri edili e in caso di modifiche alla produzione o deviazioni, nonché per la marcatura visiva di gradini, rampe e bordi per una maggiore sicurezza. È adatto anche per la delimitazione di aree di lavoro, aree di stoccaggio e percorsi per il traffico in base al colore, per la marcatura di vani di stoccaggio, scaffalature, parcheggi e zone di prelievo, nonché per la segnaletica in zone pedonali, spazi per riunioni e aree sportive/ricreative.
Grazie alla sua eccellente aderenza su superfici lisce come calcestruzzo, piastrelle e rivestimenti in EP, PU e MMA, il nastro segnaletico per pavimenti LIGHT è ideale per marcature a breve termine, che cambiano di frequente, e per segnaletica di sicurezza flessibile in un'ampia varietà di applicazioni.
Per un'adesione ottimale, il materiale di base deve essere privo di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Su alcune superfici, si consiglia di utilizzare anche primer butilico, in particolare su calcestruzzo, asfalto, legno non trattato e non verniciato e su tutte le superfici ruvide e granulose.
Per aumentare l'adesione e la durata, dopo l'applicazione il nastro segnaletico per pavimenti LIGHT deve essere premuto saldamente in posizione. Un rullo a pressione è particolarmente adatto per questa operazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.