Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per nastro sigillante in EPDM
Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente compatibilità con i materiali
La formula a basso contenuto di solvente può essere utilizzata su praticamente tutte le superfici comuni, ad esempio anche su Polistirene.
Elevata elasticità
Quando viene utilizzato con le membrane elastiche in EPDM, i movimenti delle costruzioni sono ottimamente compensati.
Buone proprietà adesive
Aderisce anche su superfici leggermente umide (ma non bagnate).
Eccellente stabilità
Il composto non cola sulla muratura.
Senza acidi, isocianati e silicone
Inodore
- Conservare il contenitore originale ben sigillato in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C non esposto alla luce diretta del sole.
- L'adesivo per nastro sigillante in EPDM, l'adesivo Flexband e l'adesivo Flexband Plus non devono entrare in contatto tra loro quando sono ancora freschi.
- Non utilizzare l'adesivo per nastro sigillante in EPDM su superfici che sono state pretrattate con primer per butile e bitume (art. N. 0982 875/876).
- Si consiglia di eseguire prove preliminari su strisce bituminose data la grande varietà di sistemi diversi.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per l'incollaggio dei nastri sigillanti in EPDM Würth su stipiti di finestre e porte e su altre superfici da costruzione. Può anche essere usato sulle superfici di stipiti irregolari.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Applicare l'adesivo per nastro sigillante in EPDM sulla superficie e spalmarlo con una spatola dentata. A seconda della larghezza del nastro, la larghezza dell'adesivo deve essere di almeno 40 mm sulla struttura e di almeno 30 mm sull'elemento, con uno spessore di 1 mm in ogni caso. Prestare attenzione alle specifiche di progettazione se è richiesto un incollaggio sull'intera superficie. Nel sovrapporre il nastro, mantenere una lunghezza di sovrapposizione di almeno 10 cm.
Incollare il nastro in EPDM alla superficie e premerlo leggermente con un rullo preminastro, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni ed abbia un'ansa di movimento. Dopo che la membrana è stata premuta, il giunto adesivo deve avere uno spessore di almeno 1 mm e deve essere riempito completamente con adesivo senza tasche d'aria. Il nastro può essere regolato fino a 30 minuti dopo l'incollaggio.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.