Nastro telato per uso professionale
Il nastro telato si rivela uno strumento particolarmente utile quando è necessario ottenere un fissaggio durevole e resistente al passare del tempo. Proponiamo un singolo tipo di nastro adesivo telato, adatto a tutti gli usi e particolarmente robusto.
Nastro adesivo telato: caratteristiche
Questo nastro, comunemente noto come scotch telato, ha caratteristiche essenziali che lo rendono necessario in alcune applicazioni. Il nastro adesivo in tela di lino è un buon nastro adesivo telato forte, in tessuto di rayon con base adesivo in gomma e con forza adesiva a 25 mm di 9N.
Può essere utilizzato come nastro adesivo telato resistente al calore, infatti resiste a temperature che vanno dai -40°C fino a un massimo di 190°C. Robusto e resistente alla lacerazione, è adatto a rafforzare e proteggere numerosi oggetti e garantisce ottima adesione anche su superfici ruvide e fibrose. Questo nastro adesivo telato nero è scrivibile, risulta quindi particolarmente adatto per la marcatura. Ricordiamo che questa particolare tipologia di nastro non è resistente ai raggi UV, va quindi utilizzato in situazioni non esposte ai raggi solari diretti.
Proponiamo sul nostro store varie tipologie di nastri adesivi universali; tra questi sono disponibili altri non in lino o in rayon, ma in altri materiali. Questo perché per ogni compito che si deve svolgere è importante avere a disposizione gli accessori più adatti. Ad esempio il nastro adesivo in tessuto è disponibile in tre versioni; il nastro adesivo in tela ha una rete di armatura ed è particolarmente morbido e resistente. Si può strappare a mano e resiste all’invecchiamento.
Sta al singolo professionista il compito di scegliere il nastro più adatto al ruolo che deve svolgere. Invitiamo quindi i nostri clienti a verificare la caratteristiche di ogni prodotto che stanno per acquistare, in modo da ottenere proprio ciò che stanno cercando, per il tipo di lavoro che svolgono quotidianamente. Chiaramente le istruzioni per l’uso riportare sui nostri prodotti sono stilate sulla base dei test effettuati e dalla nostra esperienza; è sempre consigliabile eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione.