Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in tessuto di poliestere
Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto con guaine imbottite, come alternativa ai nastri in schiuma e feltro quando si richiedono proprietà isolanti e di smorzamento. Utile anche come protezione contro tutti i rumori e contro l'abrasione (ad es. nel cruscotto, all'interno del veicolo ecc.)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata forza adesiva
- Resistente all'invecchiamento
- Compatibilità PVC
- Senza solventi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Approvato primo impianto delle seguenti case automobilistiche:FORD, PSA, RENAULT, VW.
Resistenza contro l'abrasione: media.
Caratteristiche di isolamento acustico: media.
Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto con avvolgimenti imbottiti, come alternativa ai nastri con spugna e feltro quando si richiedono proprietà isolanti e di smorzamento. Utile anche come protezione contro tutti i rumori e contro l'abrasione (ad es. nel cruscotto, all'interno del veicolo ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.