Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo universale
Il nastro è adatto per molte applicazioni diverse, come la marcatura, la fasciatura e il fissaggio di cavi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il robusto adesivo in gomma garantisce un'eccellente adesione, anche su superfici ruvide e fibrose.
- Il rivestimento in materiale plastico del nastro è impermeabile, impermeabile al vapore, resistente all'umidità e facile da etichettare.
- Il nastro può essere strappato a mano e consente un'applicazione rapida e semplice.
Il nastro adesivo universale non è resistente ai raggi UV; pertanto non va esposto alla luce diretta del sole. Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere premuto su al materiale da incollare con forza sufficiente
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Può risolvere diversi problemi in un'ampia varietà di applicazioni, ad esempio:
- L'etichettatura, il confezionamento e fissaggio dei cavi
- Per chiudere ed etichettare cartoni
- Per mascherare oggetti con spigoli appuntiti e lati di tappeto a filo
- Marcare pavimenti
- Sigillare giunti
- Sigillare canali di aerazione
- Nascondere fori di trapano, sfiati e aperture
Il nastro è adatto solo per uso esterno a breve termine
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.