Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro FP
Nastro intumescente a base di grafite per la sigillatura antifuoco di tubi metallici e tubi in plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il nastro FP è un componente di sistema per i sistemi di sigillatura antifuoco Malta FP e Pannelli FPMF:
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240
- Installazione facile e veloce
- Non è richiesto alcun utensile
Da utilizzare esclusivamente in combinazione con il sistema Malta FP o Pannelli FPMF!
ETA 21/00079 Nastro FP, ETA 21/0078 Pannelli FPMF e ETA 21/0081 Malta FP
Per la sigillatura antifuoco di tubi in metallo e tubi in plastica in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
Il nastro può essere tagliato facilmente con un coltello o un paio di forbici. In alternativa, le strisce fornite pretagliate sono pronte per l'uso.
Avvolgere il nastro attorno al tubo combustibile/non combustibile o all'isolante per il numero necessario di strati, fissare con nastro adesivo e allinearlo a filo con la superficie dell'elemento strutturale.
Per i dettagli, consultare le istruzioni di montaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.