Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro con chiusura a pressione
Per il fissaggio rimovibile di oggetti di varia natura p.es. Telepass, accessori per telefoni cellulari, rivestimenti, tappeti, pannelli, protezioni, cartelli, cassette di pronto soccorso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo acrilico
Ottima adesione su metallo, plastica, vetro, vernice, legno, pietra
Sistema di chiusura a “fungo”
Non ha bisogno della parte femmina perché si chiude su se stesso (bottone a pressione)
Alta resistenza alla temperatura
Ampio campo d’utilizzo
Spessore chiuso - in opera (2 nastri uniti compreso adesivo) 5,9 mm
Prima dell’utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare
Auto, casa, ufficio, industria, riparazioni, ecc.
Le superfici sulle quali deve essere incollato il nastro devono essere prive di grasso, polvere, particelle libere, umidità e sgrassate. La temperatura di applicazione non dev'essere inferiore ai 20°C. Togliere il Liner dalla parte dell’adesivo e incollare il nastro sulla superficie esercitando pressione. Per ottenere la massima adesione si consiglia di esercitare una pressione costante per qualche minuto; non caricare il nastro per ca. 2 ore. L’adesione può essere migliorata riscaldando le parti a 60-80°C per ca. 2 minuti. Successivamente unire le due parti da fissare esercitando pressione. Per dividere le due parti (staccare una parte) sollevare da un lato una parte della chiusura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.