Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro autoagglomerante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro autoagglomerante

Consente di sigillare diversi materiali in modo impermeabile agli agenti atmosferici e al vapore acqueo. Adatto per l'uso in vari settori, come l'industria automobilistica ed elettrica.

  • Materiale di supporto: Poliisobutilene
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 10 m
  • Spessore complessivo: 500 µm
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 90 °C
  • Resistenza ai raggi UV: Ottima
  • Umidorepellente: Sì
  • Condizioni per allungamento a rottura: 600 % / in conformità alla norma DIN EN 14410
  • Resistenza dielettrica: 40 kV/mm
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: Illimitato / stoccaggio in ambiente asciutto, in orizzontale e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità
  • Resistenza contro: Acqua, Radiazioni UV, Ozono, Diluente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.