Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro bi-adesivo trasparante cristallino ad alta prestazione
- Lunghezza rotolo: 3 m
- Spessore: 0,5 mm
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 150 °C
- Resistenza termica max temporanea: 200 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Interamente in materiale puro acrilico
- altissima adesività sulla maggior parte di materiali
- non essendo supportato da schiuma, PVC o altro è in grado di compensare dilatazioni termiche e forti e ripetutesollecitazioni
Aspetto trasparente cristallino
Ë assolutamente invisibile e dunque ideale anche nel casodi incollaggi (fissaggi di componenti) di/su vetro, plexiglas, policarbonato, ecc.
Resistente ad alte e basse temperature
Può essere impiegato anche in vicinanza di fonti di calore come in campi con temperature estremamente rigide
Auto/Camper:
Specchietto retrovisore su parabrezza (p. es. Ford), modanature, emblemi, accessori vari
Casa:
Fissaggio dei più svariati oggetti come listelli, ganci, ecc.
Nautica:
Arredamenti interni
Industria:
Vetrine, assemblaggio di insegne luminose, cartelli pubblicitari, costruzione macchine, ecc.
Serramenti:
Profili, targhette, ecc.
Termosanitario:
Cabine doccia, specchi, ceramica
Elettrico e elettronico:
Targhette, schede elettroniche, sensori
Le superfici sulle quali deve essere applicato il nastro, devono essere prive di grasso, polvere, particelle libere e umidità. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore ai 20°C L’adesione iniziale può essere migliorata riscaldando le parti a 60 - 80°C p. es. con un termosoffi atore. Applicare il nastro su una delle due parti da incollare e togliere il Liner dal nastro. Quindi unire le due parti esercitando pressione. Per ottenere la massima adesione si consiglia di esercitare una pressione costante e uniforme per alcuni minuti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.