Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro biadesivo
Grazie alle sue eccezionali proprietà adesive, il nastro è adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali, quali legno, metallo, plastica, vetro, pietra, ecc. Utilizzabile in interni ed esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima aderenza
Grazie alla sua eccezionale proprietà adesiva, il nastro è adatto per l'incollaggio di un'ampia gamma di materiali, quali legno, metallo, plastica, vetro, pietra, ecc.
Rimovibile a mano
Il nastro può essere applicato rapidamente e facilmente.
Resistente ai raggi UV e all'umidità
Il nastro adesivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Resistente all'invecchiamento
Se usato correttamente, il nastro può aderire per molti anni.
Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione. La resistenza finale ottimale viene raggiunta dopo 24 ore. Effettuare prove preliminari su superfici delicate (ad es. PP, PE, gomma) e superfici porose (ad es. legno, pietra). Nei casi in cui si debbano legare materie plastiche contenenti sostanze emollienti, queste ultime possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo.
| Tabella dei materiali di base per nastri biadesivi | ||||||
| Nastro biadesivo Multi Tack | Nastro biadesivo | Nastro biadesivo MULTI | Nastro biadesivo STRONG | Nastro adesivo per l'allestimento di fiere | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Substrati bituminosi | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastica | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilene (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilene (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metallo/Legno | Alluminio (anodizzato) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alluminio (verniciato) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acciaio | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Faggio | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Altro | Vetro | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Adesione limitata ⎷2 = Adesione moderata ⎷3 = Buona adesione ⎷4 = Ottima adesione ⎷5 = Ottima adesione - = Nessuna adesione | ||||||
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per incollare legno, metalli, plastica, carta, feltro e cartone in vari settori, ad es.:
- Incollaggio di telai nella costruzione di serramenti
- Incollaggio di rivestimenti di facciate
- Fissaggio nella costruzione di camion e roulotte
- Per montaggi sovrapposti nelle costruzioni in legno
- Fissaggio di supporti e canaline per cavi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.