Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante bituminoso Bitu Roll Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante bituminoso Bitu Roll Plus

Striscia bituminosa autoadesiva, sigillante antifessurazione per l’impermeabilizzazione affidabile degli edifici.

  • Base chimica: Bitume
  • Materiale di supporto: Pellicola PE
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 15 m
  • Spessore complessivo: 1,5 mm
  • Spessore materiale di supporto: 0,1 mm
  • Temperatura di lavorazione min/max: -5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 70 °C
  • Resistenza contro: Acqua
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / asciutto, a temperatura ambiente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.