Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro bituminoso con lamina BITU Roll KSK
Striscia bituminosa autoadesiva, sigillante antifessurazione per l'impermeabilizzazione affidabile degli edifici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per sigillature a norma DIN 18533-1 classe W1.1-E; classe W1.2-E; classe W4-E per contrastare umidità del terreno e acqua non in pressione su assi del pavimento e nei muri a contatto con il suolo, basi a muro
- Per sigillare balconi, logge e portici sotto opportuni strati protettivi a norma DIN 18531-5
- Adatto per l'uso come barriera in muratura bituminosa a norma EN 14967:2006.
- Qualità testata in conformità alla normativa DIN EN 13969
Veloce e sicuro da applicare
- La superficie autoadesiva unilaterale assicura una semplice e rapida applicazione della striscia
- Materiale di supporto altamente resistente all'usura che protegge da possibili danni
- La posa è 50 % più veloce rispetto ai sistemi di tenuta convenzionali
- Immediatamente resistente ad acqua e pioggia
- Applicabile tutto l'anno a partire da -5°C. (sotto 0°C con primer)
- A prova di radon
- Reazione al fuoco: Classe E
- Impermeabilità: superata
- Resistenza a carico di impatto: stretta, metodo B:≤ 1250 mm
- Resistenza a invecchiamento/degradazione: superata
- Resistenza duratura alle sostanze chimiche: superata
- Flessibilità alle basse temperature: ≤ -30°C
Non utilizzabile per impermeabilizzare cantine contro la penetrazione di acqua dall'esterno in conformità alla norma DIN 18195 Parte 6 o DIN 18533 1-2.1/2.2 e secondo la classe di applicazione W3-E (acqua non in pressione su soffitti interrati).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
- Per una sigillatura permanente e sicura a norma DIN 18533-1 classe W1.1-E; classe W1.2-E; classe W4-E (umidità del terreno e acqua non in pressione nelle solette e nei muri a contatto con il suolo, nelle zoccolature)
- Per sigillare balconi, logge e portici sotto opportuni strati protettivi a norma DIN 18531-5
- Indicato come membrana bituminosa di protezione delle pareti secondo la norma EN 14967:2006. Utilizzabile anche come barriera L o Z.
- Sigillatura di superfici contro il gas radon
- Le superfici assorbenti e porose devono essere pre-trattate con primer Bitu Roll KSK (art. n. 0997889635). Il primer deve essere sempre utilizzato a temperature di lavorazione comprese tra -5°C e 0°C.
- Tagliare a misura, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante, quindi applicare senza grinze
- Per garantire la giusta aderenza, il nastro deve essere premuto sulla superficie e lisciato con un rullo preminastro o similare
- Quando si collegano le strisce, la sovrapposizione deve essere di almeno 50 mm
- Nastro sigillante con resistenza ai raggi UV non permanente, l'esposizione all'aperto deve essere limitata a un tempo di installazione di massimo 4 settimane
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.