Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro bituminoso con lamina di alluminio
Nastro sigillante autoadesivo e a base di bitume lavorato a freddo per la sigillatura affidabile di giunti, grondaie, coperture, tetti in vetro, strutture in acciaio, coperture per tetti, gronde e scossaline.
- Base chimica: Composto sigillante bituminoso
- Materiale di supporto: Pellicola composito in alluminio
- Lunghezza: 10 m
- Spessore complessivo: 1,5 mm
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 45 °C
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima aderenza
Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici assorbenti e non assorbenti presenti nel settore dell'edilizia, ad esempio asfalto, muratura, calcestruzzo, cemento, ceramica, metallo, vetro ecc.
Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua
- La lamina di alluminio è trattata in superficie, resistente ai raggi UV e quindi dotata di una buona stabilità meccanica
- Il nastro bituminoso può essere utilizzato anche all'aperto ed è in grado di resistere alla pioggia e ad altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).
Composto bituminoso protetto da pellicola siliconica in PE
Composto bituminoso protetto da polvere e sporcizia fino all'applicazione. Il potere adesivo non viene pertanto compromesso.
Compatibile con vetro acrilico e policarbonato
Il nastro bituminoso può essere tranquillamente utilizzato nella costruzione di verande e serre.
Il nastro bituminoso non è adatto per l'impiego su superfici calpestabili o carrabili!
Evitare il contatto con adesivi e sigillanti in PU!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del gran numero di applicazioni e delle condizioni di stoccaggio ed elaborazione, si declina qualsiasi responsabilità per il risultato di un'applicazione specifica. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il nastro bituminoso aderisce in modo affidabile su metallo, plastica, substrati monolitici, legno e vetro e li sigilla. È particolarmente adatto per la sigillatura di giunti e crepe, grondaie, tubi discendenti, coperture, tetti in vetro e serre, strutture in acciaio, coperture per tetti, gronde e scossaline. Può essere applicato ad esempio per la sigillatura di tetti a cupola, serramenti, serre, verande, qualsiasi altro componente in vetro o plastica, passaruota per roulotte. Per la tenuta stagna di pareti, pavimenti e tetti.
Le superfici devono essere asciutte, solide, resistenti all'abrasione, prive di polvere e grasso e non congelate. La temperatura del supporto non deve essere inferiore a +5 °C. A temperature più basse, la superficie da trattare deve essere preriscaldata con un bruciatore a gas o mediante dispositivo ad aria calda nel rispetto delle precauzioni di sicurezza applicabili. Le superfici assorbenti e non assorbenti devono essere pretrattate con primer butilico/bituminoso Würth (art. n. 0892 875) per ottenere un'adesione ottimale.
Quando si collegano più strisce, la sovrapposizione deve essere di almeno 50 mm. Per garantire la giusta aderenza, il nastro deve essere premuto materiale di base e lisciato con un rullo preminastro (art. n. 0693 011 756) o un prodotto simile. Evitare la formazione di cavità (bolle).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.