Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

Nastro sigillante monoadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia nei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto. EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio e WÜTOP Trio Plus/SK.

  • Materiale: PE - Polietilene
  • Base adesiva: Gomma sintetica
  • Colore: Rosso
  • Spessore complessivo: 3 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Resistenza ai raggi UV: 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici
  • Temperatura di lavorazione min: 0 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 40 °C
  • Resistenza temperatura min: -30 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: a 20°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Nastro versione pretagliata

Nastro versione pretagliata

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Teli da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus

Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Nastro per vetrature

Nastro per vetrature

Nastro per pareti divisorie B1

Nastro per pareti divisorie B1

Adesivo per teli WÜTOP<SUP>®</SUP> A norma DIN 4108-7/SIA 180

Adesivo per teli WÜTOP® A norma DIN 4108-7/SIA 180

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> DUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® DUS

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Chiodo in bobina 16° Con gambo liscio

Nastro butilico EURASOL<SUP>®</SUP> Flex

Nastro butilico EURASOL® Flex

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

Nastro butilico con lamina di alluminio

Nastro butilico con lamina di alluminio

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT

Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP<SUP>®</SUP> DV ridge

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Guarnizione di tenuta per serramenti

Guarnizione di tenuta per serramenti

Nastro bituminoso adesivo

Nastro bituminoso adesivo

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP<SUP>®</SUP> Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno combinata

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vite per carpenteria legno

ASSY® Isotop Vite per carpenteria legno

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Detergente intensivo per acciaio inox

Detergente intensivo per acciaio inox

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno

ASSY® 3.0 HB Vite per legno

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo PK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo PK

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Perni di giunzione

Perni di giunzione

ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Grillo

Grillo

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Porta antipolvere

Porta antipolvere

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Lavavetro - 20°c

Lavavetro - 20°c

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Piastra di fissaggio angolare  170

Piastra di fissaggio angolare 170

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Punta per martelli

Punta per martelli

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Carta igenica

Carta igenica

Ricevitore laser universale LRU 22

Ricevitore laser universale LRU 22

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Facciale filtrante pieghevole FM 3000 V FFP2 NR D

Facciale filtrante pieghevole FM 3000 V FFP2 NR D

Sottocolmo per tetti ventilati  WÜTOP<SUP>®</SUP>- ROLL NET FLEX 390 MM

Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM

Rotoli carta

Rotoli carta

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Chiodo per carpenteria  PUNTA ITALIA

Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP> WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias® WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Unità di aspirazione SEG 10 COMPACT

Unità di aspirazione SEG 10 COMPACT

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante BSD

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche