Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro segnaletico rifrangente, kit per retro camion tipo III (catarifrangente)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con omologazione ECE, utilizzabile senza permesso speciale
Conforme alla norma ECE 104
Autoadesivo
Pellicola monostrato molto sottile:
- Nessun danno da acqua, benzina o idropulitrice
- Incollabile negli angoli senza alcun problema
- Nessun adesivo separato necessario sui bordi
Marcatura di contorno
- Ai sensi dell'Art. 53 (10) parag. 1 comma 3 e parag. 2 in combinazione con l'Art. 49a (7) StVZO (codice della strada tedesco)
- Colori disponibili: Giallo, bianco e rosso (solo per segnaletica posteriore)
Marcatore di linee
- Ai sensi dell'Art. 51a (4) in combinazione con l'Art. 49a (7) e l'appendice dell'Art. 53 (10) StVZO (codice della strada tedesco) parag. 1 comma 3 e parag. 2
- Colori disponibili: Giallo, bianco e rosso (solo per segnaletica posteriore)
Superfici piene sul retro del veicolo
L'applicazione su veicoli di nuova immatricolazione è obbligatoria dal 10.10.2007
- Veicoli per trasporto passeggeri M2 - auto con più di 9 posti M3
- Veicoli per trasporto merci N3 / N4 - veicoli con peso max. superiore a 7,5 t
- Rimorchi e semirimorchi (O)
O3 - rimorchi con peso massimo da 3,5 t a 10 t
O4 - rimorchi con peso totale superiore a 10 t
L'affissione sui veicoli esistenti è consentita
- Veicoli per trasporto passeggeri M2 - auto con più di 9 posti M3
- Veicoli per trasporto merci (N)
N1 / N2 - veicoli con peso massimo fino a 7,5 t
N3 / N4 - veicoli con peso massimo superiore a 7,5 t
- Rimorchi e semirimorchi (O)
O2 - rimorchi con peso massimo da 0,75 t a 3,5 t
O3 - rimorchi con peso massimo da 3,5 t a 10 t
O4 - rimorchi con peso totale superiore a 10 t
L'affissione sui veicoli esistenti non è consentita
- Veicoli per trasporto passeggeri M1 - auto con un massimo di 9 posti
- Rimorchio e semirimorchio O1 - rimorchio con peso massimo fino a 0,75 t
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.