Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro fine in PVC
Nastro adesivo sottile, resistente alle alte temperature, per una mascheratura precisa durante i lavori di verniciatura multicolore e di design, con un'eccellente adesione su diverse superfici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per bordi netti e puliti
- Perfetto per i contorni, può essere utilizzato universalmente per le curve e le linee rette, senza recupero elastico
- Si stende in piano per ottenere bordi di verniciatura precisi, senza pieghe, con linee di colore eccellenti e pulite
- Rimane in posizione per tutto il tempo necessario
- Non forma increspature quando viene tirato
- Non lascia residui quando viene rimosso né accumuli di vernice sui bordi
- Adatto per vernici a base d'acqua e a base di solventi
Resistente alla temperatura fino a 150 °C, per almeno un'ora
- Adatto a più cicli di cottura
Aderisce molto bene a un'ampia varietà di superfici
- Le eccellenti proprietà di adesione lo rendono adatto alla mascheratura di metallo, plastica e gomma
Resistente alla maggior parte dei solventi e dell'umidità
Senza siliconi
Temperatura di applicazione ideale a partire da circa +15 °C a 30 °C. Non consigliato per l'uso all'aperto.
Il nastro sottile Fine Line Tape è perfetto per lavori di mascheratura molto fini e flessibili. Il nastro adesivo è ideale per la mascheratura in situazioni che prevedono l'applicazione di diversi colori di vernice, strisce sottili, verniciature speciali, verniciature di design, opere d'arte o lavori di verniciatura individuali sulla carrozzeria di automobili, veicoli commerciali, veicoli speciali, aerei e imbarcazioni. Adatto anche per mascherare le strisce di rifinitura durante la verniciatura.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti. Per evitare che la vernice coli dietro il nastro, il nastro adesivo deve essere applicato con la massima pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.