Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro da imballaggio in PVC

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro da imballaggio in PVC

Nastro da imballaggio con elevata resistenza allo strappo, eccellente adesività iniziale e stabilità

  • Materiale di supporto: Pellicola PVC
  • Base adesiva: Gomma naturale
  • Colore: Trasparente
  • Esecuzione: Goffrato
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 66 m
  • Spessore: 0,055 mm
  • Allungamento a rottura: 70 %
  • Resistenza pelatura dinamica a 25 mm: 4.5 N
  • Temperatura di lavorazione min/max: 20 a 30 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 80 °C
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità
  • Umidorepellente: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.