Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro da imballaggio in carta
Nastro adesivo in carta speciale di alta qualità, robusto, proveniente da fonti sostenibili
- Materiale di supporto: Carta
- Base adesiva: Gomma sintetica
- Colore: Marrone
- Esecuzione: Goffrato
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 50 m
- Spessore: 107 µm
- Allungamento a rottura: 6 %
- Resistenza pelatura dinamica a 25 mm: 18.8 N
- Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 25 °C
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 70 °C
- Resistenza ai raggi UV: No
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità
- Umidorepellente: No
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resiste a urti accidentali grazie all'elevato allungamento della carta
- Facilmente strappabile a mano
- Da foreste con gestione sostenibile e/o materiali riciclati
- Elevata adesività combinata con buona resistenza allo strappo grazie all'adesivo in gomma sintetica durevole e senza solventi e al supporto in carta con strato separatore senza silicone
- Minore rumorosità durante lo srotolamento rispetto a molti nastri in plastica
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per la chiusura di imballi leggeri o di peso medio in cartone, cartone pieno e ondulato
- Il nastro adesivo può essere utilizzato a mano o con nastratrici manuali
- Adatto anche per l'applicazione automatizzata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.