Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro biadesivo forte
Nastro biadesivo forte - 1
Nastro biadesivo forte - 2
Nastro biadesivo forte - 3
Nastro biadesivo forte - 4
Nastro biadesivo forte - 5
Nastro biadesivo forte - 6
Nastro biadesivo forte - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo universale per l'incollaggio di complessivi in ambienti interni ed esterni. Unisce e sigilla in un'unica fase lavorativa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forza adesiva estremamente elevata e duratura


Per metro lineare, regge fino a:


  • 8 kg/25 mm di larghezza

  • 6 kg/19 mm di larghezza

  • 4 kg/12 mm di larghezza


Possibilità di collegamenti invisibili


  • Design ottimale senza fori antiestetici, viti, rivetti ecc.

  • Il materiale non viene indebolito da foratura, rivettatura, ecc.


2 in 1: unisce e sigilla in un'unica fase


  • Incollaggio immediato e senza stress

  • Fornisce un effetto di assorbimento delle vibrazioni e degli urti

  • Previene la formazione di ruggine


Ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV per un possibile utilizzo all'aperto o in ambienti umidi.

Indicazione

Prima di procedere con le soluzioni adesive presentate, familiarizzare con le norme vigenti in materia di costruzione, variabili da regione a regione, e rispettarle durante la progettazione e l'esecuzione dell'applicazione. Si consiglia di utilizzare misure di sicurezza meccaniche per l'incollaggio al di sopra di 1,80 m di altezza.

Area di applicazione
Tabella dei materiali di base per nastro adesivo di fissaggio trasparente
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUSNastro adesivo di fissaggio Power
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Mattone (superficie tagliata)

1

1

Mattone refrattario

2

2

Mattone in arenaria calcarea

2

-
Faggio

3

3

Abete rosso

3

2

Larice

3

3

AltroVetro

4

4

Substrati bituminosi--
Silicone--
PlasticaPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (policarbonato)

3

3

PVC

2

2

Polietilene (PE)--
Polipropilene (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Adesione limitata
2 = Adesione moderata
3 = Buona adesione
4 = Ottima adesione
5 = Ottima adesione
- = Nessuna adesione
MetalloAlluminio

5

4

Acciaio

4

5

Legno e pietraCalcestruzzo

5

4

Granito

4

4

Marmo

2

3

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!