Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro biadesivo Power
Nastro biadesivo Power - 1
Nastro biadesivo Power - 2
Nastro biadesivo Power - 3
Nastro biadesivo Power - 4
Nastro biadesivo Power - 5
Nastro biadesivo Power - 6
Nastro biadesivo Power - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro biadesivo Power

Incollare anziché saldare, forare o rivettare.

  • Base adesiva: Acrilato
  • Lunghezza rotolo: 10 m
  • Temperatura di lavorazione min/max: 15 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -15 a 90 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 150 °C
  • Resistenza finale min: 72 h

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Larghezza rotolo Spessore Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione Numero UI
Prezzo/UI
0894909004
Trasparente 19 mm 1 mm
1 pz.
0894909005
Trasparente 25 mm 1 mm
1 pz.
0894909002
Grigio 19 mm 1,2 mm 12 Mese / a 20°C e 50% di umidità
1 pz.
0894909001
Grigio 12 mm 1,2 mm 12 Mese / a 20°C e 50% di umidità
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
Nastro biadesivo ad elevata tenuta per applicazioni interne ed esterne



Forza adesiva estremamente elevata e duratura


Per metro lineare, regge fino a:


  • 8 kg/25 mm di larghezza

  • 6 kg/19 mm di larghezza

  • 4 kg/12 mm di larghezza


Possibilità di invisibili connessioni


  • Design ottimale senza antiestetici fori, viti, rivetti ecc.

  • Nessun indebolimento del materiale dovuto alle forature, ecc.


2 in 1: unisce e sigilla in un’unica fase lavorativa


  • Evita la corrosione

  • Assorbe rumori da vibrazioni


Molto resistente all'umidità


Adatto per l’applicazione esterna o in ambienti umidi

Indicazione

Non è raccomandato l’uso su plastiche a bassa energia come PE o PP, su superfici difficili da incollare, ad esempio PA, gomma, silicone, PVC morbido, EPDM o alluminio verniciato a polvere. L'aderenza può essere compromessa su superfici verniciate. La forza adesiva finale viene raggiunta dopo circa 72 ore a temperatura ambiente.



Prima di procedere con le soluzioni adesive presentate, familiarizzare con le norme vigenti in materia di costruzione, variabili da regione a regione, e rispettarle durante la progettazione e l'esecuzione dell'applicazione. Si consiglia un ulteriore fissaggio meccanico al di sopra di 1,80 m di altezza.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!