Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro biadesivo forte
Nastro biadesivo universale per l'incollaggio di complessivi in ambienti interni ed esterni. Unisce e sigilla in un'unica fase lavorativa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Forza adesiva estremamente elevata e duratura
Per metro lineare, regge fino a:
- 8 kg/25 mm di larghezza
- 6 kg/19 mm di larghezza
- 4 kg/12 mm di larghezza
Possibilità di collegamenti invisibili
- Design ottimale senza fori antiestetici, viti, rivetti ecc.
- Il materiale non viene indebolito da foratura, rivettatura, ecc.
2 in 1: collega e sigilla in un’unica fase
- Incollaggio immediato e senza stress
- Fornisce un effetto di assorbimento delle vibrazioni e degli urti
- Previene la formazione di ruggine
Ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV per un possibile utilizzo all'aperto o in ambienti umidi.
Prima di procedere con le soluzioni adesive presentate, familiarizzare con le norme vigenti in materia di costruzione, variabili da regione a regione, e rispettarle durante la progettazione e l'esecuzione dell'applicazione. Si consiglia di utilizzare misure di sicurezza meccaniche per l'incollaggio al di sopra di 1,80 m di altezza.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il nastro di fissaggio Power viene utilizzato per incollare materiali simili e diversi, come metalli non rivestiti (ad esempio acciaio o alluminio senza strato di ossido), legno duro*, vetro, materiali plastici ad alta energia (ABS, policarbonato, PMMA, PVC rigido, ecc.). È adatto per superfici lisce e ruvide, sufficientemente solide. Rispetto ad altri sistemi di connessione, può essere applicato in modo veloce ed efficiente.
Non è raccomandato l'uso su materiali a bassa energia come PE, PP, rivestimenti a polvere, Teflon® o superfici difficili da incollare, ad esempio PA, gomma, silicone, PVC morbido, EPDM ecc. L'aderenza può essere compromessa su superfici verniciate.
*Prestare attenzione quando si utilizza il legno, i suoi composti costituenti possono influenzare il livello di forza adesiva
Auto/cargo:
Sensori, aderenza di tutti i tipi di pannelli di copertura, ad esempio, catarifrangenti, specchi, modanature, tettucci, paraurti ecc.
Metallo/servizi di costruzione:
Incollaggio di canaline, insegne, elementi in vetro, manici, rivestimenti in metallo e piastre di base per porte e ascensori, parti in materiale plastico per pubblicità al neon.
Con lucernari, serre, ecc., considerare le varie proprietà di espansione termica dei materiali specifici in uso.
Sanitari:
Specchi, staffe, elementi decorativi, erogatori, ecc.
Legno/costruzione:
Profilati metallici per la costruzione di facciate, parti in vetro e materiale plastico per lucernari e serre, inferriate per porte e finestre ecc.
La massima potenza di tenuta si ottiene solo in condizioni di lavorazione ottimali. Il nastro di fissaggio biadesivo Power aderisce alla maggior parte delle superfici lisce o leggermente ruvide, sufficientemente solide, quando viene mantenuta una temperatura di lavorazione superiore a 10 °C. Una leggera carteggiatura può migliorare la forza adesiva. Vengono rimossi anche gli strati di ossido sui metalli. Rimuovere sempre accuratamente la polvere di levigatura prima dell'incollaggio. Non utilizzare aria compressa contenente olio. Consultare inoltre la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.