Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro biadesivo in pellicola Ultratack
Nastro biadesivo in pellicola Ultratack  - 1
Nastro biadesivo in pellicola Ultratack  - 2
Nastro biadesivo in pellicola Ultratack  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro biadesivo in pellicola Ultratack

Nastro biadesivo in PET ad elevata tenuta per applicazioni interne ed esterne

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistenza termica fino a 200°C - breve termine



Forza adesiva estremamente elevata e duratura


  • Ottima forza adesiva

  • Adesivo in acrilato solvente con elevata resistenza al taglio


Per uso in ambienti interni ed esterni


Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Indicazione

Temperatura di lavorazione ideale da +10°C a +49°C circa. Conservare a temperature comprese tra +10°C e +30°C. Resistenza massima alla temperatura +200°C (breve termine).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.