Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro biadesivo in pellicola Ultratack
Nastro biadesivo in PET ad elevata tenuta per applicazioni interne ed esterne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza termica fino a 200°C - breve termine
Forza adesiva estremamente elevata e duratura
- Ottima forza adesiva
- Adesivo in acrilato solvente con elevata resistenza al taglio
Per uso in ambienti interni ed esterni
Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Temperatura di lavorazione ideale da +10°C a +49°C circa. Conservare a temperature comprese tra +10°C e +30°C. Resistenza massima alla temperatura +200°C (breve termine).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Assemblaggio di parti in plastica quali ABS, poliestere, EPDM, ecc. per l'industria automobilistica. Assemblaggio di profili e modanature decorative per l'industria del mobile. Montaggio di accessori per dispositivi elettronici.
Montaggio di pannelli, materiali POS, finitura di stampa e applicazioni generali. Giunzione fogli di alluminio. Incollaggio e laminazione di materiali flessibili e rigidi.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.