Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di fissaggio autoadesivo Dual Lock™ 3M™
Sistemi di fissaggio a pressione flessibili e autoadesivi costituiti da due strisce in rotolo, in un pratico dispenser.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un fissaggio resistente, ma rimovibile generato da una semplice pressione
- Il sistema brevettato è composto da strisce in poliolefina nere con teste semisferiche disposte a onde su uno stelo corto
- L'adesivo acrilato è caratterizzato da un'elevata resistenza al taglio, anche con temperature elevate e superfici ruvide
- Il materiale di supporto del nastro in schiuma consente un migliore contatto su superfici testurizzate e irregolari
- Elevata adesione immediata ed eccellente forza adesiva finale
- Lunga durata., può essere aperto e chiuso centinaia di volte.
- Elevata resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, ai prodotti chimici e ai plastificanti
- Per uso in ambienti interni ed esterni
Il sistema di fissaggio flessibile Dual Lock, controllabile e invisibile all'esterno, consente il fissaggio di coperture, rivestimenti, componenti, ecc. e può essere rimosso in modo rapido e semplice per la sostituzione durante l'assemblaggio, la manutenzione o le riparazioni, per essere fissato di nuovo successivamente. Grazie all'eccellente resistenza alla trazione, può sostituire sistemi di fissaggio meccanico non esteticamente accattivanti come viti o rivetti in numerose applicazioni. Oltre ad un'elevata adesione istantanea, la composizione in gomma dell'adesivo è caratterizzata da una buona adesione su superfici a bassa energia come PP, PE e materiali rivestiti in polvere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.