Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo ad alte prestazioni 5952 3M™ VHB™
Nastro biadesivo acrilico a cellule chiuse con adattabilità molto elevata alla superficie da incollare. Unisce intere superfici senza bisogno di fissaggio meccanico, indipendentemente dal fatto che siano lisce o testurizzate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adesione rapida e facile nonché robusta e di lunga durata
- Aderisce a un'ampia gamma di materiali, tra cui i rivestimenti a polvere e superfici irregolari
- Adesione immediata ed eccellente, che semplifica il processo di produzione, poiché i componenti possono essere lavorati ulteriormente immediatamente dopo il montaggio
- Elevata adattabilità (distribuisce il carico di tensione sull’intera lunghezza della giunzione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai solventi
- Smorzamento delle vibrazioni
- Eccellente funzione sigillante
- Aderenza senza sforzo su diversi tipi di materiali, assorbe le forze
- Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
- Il fissaggio praticamente invisibile preserva l’uniformità delle superfici
- Per ambienti interni ed esterni
Ideale per molte superfici a bassa energia, con rivestimento a polvere, plastica (no in PVC morbido) o vetro. L'utilizzo dei primer può essere omesso in molte applicazioni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.