Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro adesivo ad alte prestazioni GPH -110GF 3M™ VHB™

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo ad alte prestazioni GPH -110GF 3M™ VHB™

Nastro biadesivo flessibile con elevata resistenza alle temperature per collegare materiali ad alta e media energia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ottima resistenza termica a breve termine fino a 230 °C

  • Forza adesiva molto elevata e permanente dopo il raffreddamento a temperatura ambiente

  • Incollaggio senza sforzo di materiali diversi, compensa le differenze di espansione termica

  • Adesione immediata che semplifica il processo di produzione, poiché i componenti possono essere lavorati ulteriormente immediatamente dopo il montaggio

  • Resistenza finale dopo 72 ore a temperatura ambiente

  • Elevata adattabilità (distribuisce il carico di tensione sull’intera lunghezza della giunzione)

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai solventi

  • Smorzamento delle vibrazioni

  • Eccellente funzione sigillante

  • Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili

  • Per uso in ambienti interni ed esterni
Indicazione

In caso di elevate temperature a breve termine, il nastro/adesivo diventa più morbido, quindi durante questo periodo non deve essere sottoposto a carichi.



L’adesivo per usi architettonici è consentito esclusivamente se si osserva il regolamento UE riguardo ai prodotti da costruzione e ai requisiti generali per l'edilizia! Si consiglia un ulteriore fissaggio meccanico al di sopra di 1,80 m di altezza.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate su test effettuati e sulla nostra esperienza - eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.