Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo ad alte prestazioni GPH -110GF 3M™ VHB™
Nastro biadesivo flessibile con elevata resistenza alle temperature per collegare materiali ad alta e media energia.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ottima resistenza termica a breve termine fino a 230 °C
- Forza adesiva molto elevata e permanente dopo il raffreddamento a temperatura ambiente
- Incollaggio senza sforzo di materiali diversi, compensa le differenze di espansione termica
- Adesione immediata che semplifica il processo di produzione, poiché i componenti possono essere lavorati ulteriormente immediatamente dopo il montaggio
- Resistenza finale dopo 72 ore a temperatura ambiente
- Elevata adattabilità (distribuisce il carico di tensione sull’intera lunghezza della giunzione)
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai solventi
- Smorzamento delle vibrazioni
- Eccellente funzione sigillante
- Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili
- Per uso in ambienti interni ed esterni
In caso di elevate temperature a breve termine, il nastro/adesivo diventa più morbido, quindi durante questo periodo non deve essere sottoposto a carichi.
L’adesivo per usi architettonici è consentito esclusivamente se si osserva il regolamento UE riguardo ai prodotti da costruzione e ai requisiti generali per l'edilizia! Si consiglia un ulteriore fissaggio meccanico al di sopra di 1,80 m di altezza.
Il nastro adesivo con adesivo acrilico è progettato per garantire il fissaggio prima del processo di indurimento da calore, preverniciatura a polvere o con liquidi. Il prodotto è particolarmente adattabile, perciò aderisce senza sforzo ed è adatto per incollare un gran numero di materiali ad alta e media energia superficiale, quali metalli, vetro, materie plastiche, superfici verniciate e rivestite (PA, vetro acrilico/PMMA, ABS).
Le applicazioni tipiche includono:
- Industria metallurgica, ad es. per il fissaggio di profili a cappello e profili di rinforzo, piastre di copertura
- Veicoli speciali, ad es. fissaggio di componenti aggiuntivi su carrozzeria, pannelli di tetti su substrati
- Dispositivi elettrici, ad es. incollaggio del pannello, incollaggio di componenti della macchina
- Segnaletica e grafica come fissaggio di insegne pubblicitarie su substrati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.