Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di fissaggio con rivestimento plastificato
Rivestimento in plastica saldato: Rivestimento in plastica antislittamento
- Resistenza temperatura max: 80 °C
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
- Lunghezza: 10 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per sospensioni (ad es. tubi, condotti di ventilazione)
- Per il fissaggio di tubi corrugati per impianti elettrici o tubi per impianti sanitari sul massetto
Nota: il nastro si strappa al raggiungimento del carico di rottura. Devono essere presi in considerazione le vibrazioni e i carichi termici, così come il fattore di sicurezza necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.