Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Transfix biadesivo trasferibile universale
Nastro adesivo biadesivo a trasferimento, ideale per il posizionamento delle parti nel processo di installazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Biadesivo trasferibile universale
- Resistente fino a 180 °C
- Grazie alla sua forma adattativa, la pellicola biadesiva trasferibile è versatile e può essere utilizzata rapidamente e facilmente.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Pellicola universale trasparente a due lati, ideale per il posizionamento delle parti nel processo di installazione.
Sviluppato appositamente per riattaccare loghi ed emblemi di tutti i tipi di veicoli, è ideale anche per il posizionamento delle parti prima del fissaggio finale.
Rimuovere lo stemma dal veicolo e i residui di colla sul retro dello stemma. Pulire le superfici da incollare con un detergente privo di silicone (Fig. 1).
Rimuovere la pellicola protettiva e posare la striscia TRANSFIX su una superficie piana con la parte adesiva rivolta verso l’alto. Posizionare lo stemma sulla superficie adesiva e premere in modo uniforme (Fig. 2).
Rimuovere quindi lo stemma dalla striscia (Fig. 3).
Posizionarlo sul veicolo e premere in modo uniforme (Fig. 4).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.