Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di montaggio con rivestimento plastificato
Per inchiodatrici manuali e inchiodatrici a gas ad alte prestazioni
- Larghezza: 14 mm
- Spessore materiale: 2,6 mm
- Resistenza temperatura max: 80 °C
- Forza di carico max: 1250 N
- Materiale: Lamiera di acciaio, 1.0226
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nota: il nastro si strappa al raggiungimento del carico di rottura. Devono essere presi in considerazione le vibrazioni e i carichi termici, così come il fattore di sicurezza necessario.
- Sospensioni (ad es. tubi, condotti di ventilazione)
- Per il montaggio di tubi elettrici/sanitari, cavi e condotti su calcestruzzo grezzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.