Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di precisione in carta crespata rinforzata
Nastro in carta speciale fibrorinforzato ideale per i lavori di mascheratura più impegnativi nei settori automobilistico, metallurgico e della verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carta washi rinforzata con fibra
- Il rinforzo con fibra nella carta di riso riduce gli strappi indesiderati
- Adatto per vernici a base di solventi e a base d'acqua
- Il materiale duttile consente un'adesione molto precisa
- Grazie al nastro per mascheratura molto sottile, è possibile ottenere bordi di verniciatura particolarmente fini senza alcun gocciolamento di vernice
Elevata forza adesiva e assenza di residui
- Ottima adesione ad alta resistenza grazie all'elevata forza adesiva
- Adatto per la maggior parte dei materiali di supporto lisci, non trattati e irregolari grazie all'adesivo acrilato
- Le superfici leggermente umide non presentano alcun problema per l'adesivo
- Il nastro crespato ha un'eccellente resistenza al bagnato, il che lo rende adatto per la levigatura a umido
Resistente al calore e ai raggi UV
- Adatto anche per applicazioni a lungo termine all'aperto grazie alla sua resistenza ai raggi UV fino a quattro mesi
- Termoresistenza fino a +150 °C per max un'ora, eccellente quindi per lavori di verniciatura che richiedono asciugatura a forno
- Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta
- Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui
- Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di supporto
- Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Ideale per mascheratura nel settore della verniciatura
- Utilizzabile anche su superfici non trattate, irregolari o leggermente umide
- Per mascheratura durante l'applicazione di smalto e il riempimento
- Per fissare la carta per mascheratura e le pellicole per mascheratura
- Adatto anche per lavori di mascheratura in operazioni di verniciatura nei settori automobilistico e metallurgico
- Adatto anche per asciugatura a forno e verniciatura multistrato
- Ideale anche come nastro per mascheratura per il mercato post-vendita automobilistico
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.