Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di precisione in carta crespata sensibile
Nastro di carta speciale molto sottile, duttile e di alta qualità per materiali di base sensibili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carta di riso di elevata qualità
- Particolarmente adatta per vernici e pitture acriliche
- Consente un incollaggio molto preciso grazie alla carta washi duttile
- Per bordi di verniciatura molto dritti e nessuna smarginatura di colore grazie al materiale molto sottile e di alta qualità
Adesivo speciale
- Adesione particolarmente delicata su superfici sensibili grazie allo speciale adesivo acrilico compatibile con il materiale di base
- Il materiale di base è protetto anche durante la rimozione grazie alla delicata incollatura adesiva
- L'adesivo delicato riduce inoltre il rischio di residui o danni
- Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta
- Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui
- Su materiali di base delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di supporto
- Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate su test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Solo per applicazioni in ambienti interni
- Per lavori di verniciatura, in particolare su materiali di base sensibili come tappeti, cartongesso, legno non verniciato, ecc.
- Per mascheratura durante l'applicazione di smalto e il riempimento
- Ideale per le attività di mascheratura per la finitura sintetica
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.