Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di sollevamento, due asole
Le cinghie di sollevamento vengono utilizzate quando è necessaria una superficie di contatto pulita e ampia sul carico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tessuto piatto, con asole su entrambe le estremità
- Asole rinforzate
- Varie regolazioni possibili
- Non danneggia le superfici
- Rischio di infortuni notevolmente ridotto rispetto ai sistemi convenzionali
- Alta portata con peso ridotto
- Identificazione della portata attraverso codifica a colori
Conforme alle norme DIN-EN 1492-1
Approvata dal GS
- Utilizzo dei nastri di sollevamento consentito a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Imbracature estremamente robuste e durevoli per tutti i tipi di carico
- Grazie al peso ridotto e alla grande flessibilità di utilizzo, le cinghie di sollevamento sono particolarmente duttili, motivo per cui sono utilizzate sia nelle fabbriche che nei cantieri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.