Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascia antivento WZ
Controventatura diagonale per tetti e pareti (come tirante per legno nei raccordi in legno)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzando chiodi lunghi si aumenta la capacità di portata
- Peso ridotto del 25% per un'installazione più semplice e comoda
- Bordo ondulato brevettato e acciaio di alta qualità per una maggiore resistenza alla trazione
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S350DG + Z275MAC (entrambi i lati circa 275 g)), secondo normativa EN 10346:2009-07, spessore 1,5 mm
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008
La capacità di carico è in genere determinata dal chiodo di collegamento sulla parte finale.
Per distribuire forze maggiori, è possibile disporre più fasce antivento l'una accanto all'altra. Si consiglia di utilizzare un tenditore per fascia antivento per garantire che le cinghie siano serrate uniformemente.
Le fasce antivento vengono fissate utilizzando chiodi di ancoraggio Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
Per ogni punto di fissaggio, utilizzare almeno 2 chiodi o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
In relazione ai chiodi e alle viti, osservare le distanze dai bordi e le distanze da centro a centro, in conformità con la normativa EC5.
Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto.









Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Controventatura diagonale per tetti e pareti
Il nastro forato WZ Würth può essere fissato direttamente sulla parte superiore delle travi. Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto. Fissare il nastro forato utilizzando chiodi scanalati Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria. Utilizzare almeno 2 chiodi per ogni punto di incrocio delle travi. Rispettare le distanze minime tra i chiodi / le viti. Per aumentare la capacità di carico è possibile affiancare più nastri forati.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria: 5,0 x ≥ 40 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.