Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro forato

Nastro forato in acciaio di alta qualità

Tra gli elementi di giunzione per il legno, rientra la gamma dedicata al nastro forato in acciaio, un elemento indispensabile per eseguire dei fissaggi altamente resistenti, duraturi e solidi. Il prodotto, facilmente acquistabile sull’online shop di Würth, è disponibile in diverse lunghezze per spessore, lunghezze del rotolo e diametro del foro per rispondere a tutte le richieste professionali. La fascia antivento WZ, dotata di omologazione: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545 e con materiale standard rispondente alla DIN EN 10346:2009-07 e classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013, è ideale per effettuare la controventatura in diagonale per tetti e pareti, anche nelle situazioni più difficili. Questo nastro metallico forato ha un peso ridotto del 25% che assicura un’installazione più semplice e comoda, anche negli spazi più difficili da raggiungere. Il bordo ondulato brevettato e l’acciaio di alta qualità sono degli elementi indispensabili per ottenere una maggiore resistenza alla trazione. Il nastro forato in acciaio zincato con bordo liscio può essere fissato direttamente sul puntone e assicura un risultato di alto livello nel campo dell’edilizia sia pubblica che privata. Grazie all’ottima qualità dei materiali e al design specifico, i prodotti possono essere utilizzati anche negli spazi molto esposti all’umidità, al terreno e agli agenti atmosferici avversi senza mai andare incontro all’usura. I materiali usati per la produzione dei prodotti consentono un’eccellente tenuta e durata nel tempo. Acquistabile dai professionisti e artigiani in una pratica bobina, può essere facilmente piegato e tagliato ed è sempre pronto per tutti i tuoi lavori, sia in sede che fuori sede. Dopo l’applicazione, il nastro può essere comodamente riposto nella tua borsa da lavoro oppure appeso sulla parete attrezzata della tua officina.

Nastri forati in acciaio: le caratteristiche per applicazioni e fissaggi imbattibili

I nastri forati devono avere delle specifiche caratteristiche che permettono di realizzare una controventatura a regola d’arte, performando ottimamente e senza imprecisioni su materiali differenti nel campo dell’edilizia. Si tratta di una componente essenziale che trova campo applicativo su un ampio range di materiali. Sul nostro store online i professionisti e gli artigiani possono acquistare il nastro forato per il legno, per i tetti e per il cartongesso. Lo shop online di Würth è un punto di riferimento per tutti quei professionisti che intendono acquistare dei prodotti specifici per ogni tipologia di intervento, senza mai tralasciare la qualità. Un’assistenza dedicata e completa ti seguirà in tutti gli step di acquisto, fino alla consegna della merce presso l’indirizzo che hai indicato.