Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro da imballaggio speciale in PP
Pellicola extra forte con un'applicazione di adesivo aumentata per un'ottima capacità di incollaggio e adesione su diverse superfici
- Materiale di supporto: Pellicola in PP
- Base adesiva: Acrilato
- Colore: Trasparente
- Esecuzione: Liscio
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 66 m
- Spessore: 62 µm
- Allungamento a rottura: 140 %
- Forza adesiva a 25 mm: 6.5 N
- Resistenza pelatura dinamica a 25 mm: 8.5 N
- Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 40 °C
- Resistenza temperatura min/max: -10 a 50 °C
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C
- Umidorepellente: No
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nastro adesivo di alta qualità che chiude in modo sicuro anche cartoni di scarsa qualità
- Elevata resistenza allo strappo in direzione longitudinale e trasversale, per cartoni da spedizione impegnativi
- Chiusura ottimale e sicura grazie all'elevata forza adesiva iniziale e alla buona stabilità ai raggi UV
- Minore impatto sulla salute grazie all'assenza di solventi
- Piacevole da usare grazie alla bassa rumorosità durante lo srotolamento
- Resistente agli acidi e alle basi diluite
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.
- Per la chiusura di imballi leggeri a pesanti in cartone, cartone pieno e ondulato
- Il nastro adesivo può essere utilizzato con nastratrici automatiche e manuali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.