Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro da imballaggio speciale in PP
Uso universale per la chiusura manuale o meccanica di cartoni da imballaggio. Il maggior utilizzo di colla consente una chiusura ottimale di tutti i tipi di cartoni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Nastro da imballaggio di alta qualità
- Massima resistenza allo strappo in direzione longitudinale e trasversale
- Elevata forza adesiva iniziale che consente una tenuta ottimale e sicura, anche in caso di cartone di scarsa qualità.
- Srotolamento silenzioso
- Senza solventi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Uso universale per la chiusura manuale o meccanica di cartoni da imballaggio. Il maggior utilizzo di adesivo consente una chiusura ottimale, sicura e silenziosa di tutti i tipi di cartoni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.