Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro in tessuto per edilizia, arancione
Nastro in polietilene altamente adesivo, arancione, lucido, laminato, appositamente sviluppato per l'edilizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima forza adesiva
- Adesivo in resina di gomma sensibile alla pressione e privo di solventi con buona aderenza su tutte le superfici
- Forza adesiva sull'acciaio: 3,7 N/cm
- Forza adesiva sul retro: 2,3 N/cm
- Applicazione su facciate, muratura e materiali simili
Sviluppato appositamente per il settore edile
- Elevata visibilità grazie al materiale di supporto arancione lucido
- Elevata resistenza all'abrasione, all'acqua e agli agenti atmosferici
- Nastro adesivo a base di polietilene (privo di PVC)
- Per uso in ambienti interni ed esterni
Resistente alle temperature estreme
- Resistente alle temperature da -50 °C a +65 °C
- Facile da srotolare, anche a basse temperature
Struttura intrecciata
- Strappabile a mano
- Non si allunga durante lo srotolamento: la pellicola protettiva in polietilene è resistente all'allungamento.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Mascheratura su facciate, fissaggio di pellicole di polietilene, riparazione di teloni, avvolgimento di pallet, sigillatura di sacchi, riparazioni varie, tutti lavori che richiedono un'adesione resistente
Applicare a una temperatura compresa tra -10 °C e +45 °C premendo per un'aderenza ottimale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.