Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro intumescente IS-R-Plus
Per la sigillatura antifuoco di singoli attraversamenti di tubi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro intumescente per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, in funzione del tipo di applicazione
- Installazione semplice
- Installabile in spazi ristretti
- Utilizzabile per diversi diametri di tubo
- In caso di attraversamento a solaio di più tubi con disposizione lineare, le sigillature dei singoli tubi possono distare tra loro anche 0 mm (vedere caso specifico nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso)
Per sigillature antifuoco di attraversamenti classificate, rispettare la Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469 e le istruzioni d'uso Würth.
Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi combustibili, con o senza isolamento, su pareti flessibili, pareti rigide e solai rigidi
Tipi di tubi approvati:
- Tubi in PVC, PP e PE
- Tubi di scarico speciali (ad es. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano e Geberit Silent PP)
- Tubi compositi multistrato (ad es. Aquatherm MS, Uponor MLC e Alpex Duo)
Il numero di strati (giri) di nastro necessari da applicare intorno al tubo sono stabiliti nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso, a seconda del caso specifico. Il nastro può essere tagliato utilizzando delle forbici o un cutter.
Il nastro viene avvolto intorno al tubo fuori dall'apertura, rispettando il numero di strati (giri) richiesto a seconda del caso specifico. Fissare l'estremità del nastro utilizzando una striscia adesiva. Infine spingere il nastro nell'apertura.
Gli spazi anulari rimanenti devono essere chiusi utilizzando malta cementizia o gesso in classe di reazione al fuoco A1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.